Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausatz Infektionsschutzrahmen 5940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Detail- oder Livebild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-5940
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5940
EAN/GTIN:
     4017976559407
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Infektionsschutzrahmen als Anbausatz für viele fetra-Transportgeräte. Rahmenkonstruktion Stahlrohr verschraubt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Transparente PVC-Folie als Barriere gegen Tröpfcheninfektionen, z.B. mit dem Coronavirus. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen, auch nachrüstbar. Höhe justierbar, um z.B. eine Durchreiche zu erzeugen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (mm):
916
Gesamttiefe (mm):
49
Gesamthöhe (mm):
1410
Hinweis:
Aufbauhöhe: 1110 mm
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
8,5
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
... > Fetra > Wagen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.