Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6454VZ mit Zugöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detail- oder Livebild
Detail- oder Livebild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-6454VZ
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6454VZ
EAN/GTIN:
     4017976214238
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit Bordwänden 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend; Ladefläche: Länge - 60 mm, Breite - 60 mm. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
1000
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1560
Gesamtbreite (mm):
825
Gesamthöhe (mm):
1190
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 80
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
103
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.039,99*
€ 1.126,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.054,62*
€ 1.148,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.063,11*
€ 1.148,54*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 1.083,79*
€ 1.175,15*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.089,86*
€ 1.180,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,15*
€ 1.398,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,79*
€ 1.383,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,03*
€ 1.324,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,44*
€ 1.304,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,79*
€ 1.289,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 55,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.