Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhydraulik-Stapler 6856


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-6856
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6856
EAN/GTIN:
     4017976068565
Suchbegriffe:
Handwindenstapler
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Betätigung über Zugdeichsel. Senkventil über Handhebel. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung und 2 Gabelrollen Nylon. Lenkrollen mit Feststeller. Lastschwerpunktabstand 585 mm. Gabelbreite 160 mm. Hub pro Deichselschlag 12,5 mm. 2 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
1000
Radgröße (mm):
150 x 40
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
80 x 70
Ursprungsland:
CN
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
220
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Gesamtlänge (mm):
1600
Garantie (Jahre):
2
Gesamtbreite (mm):
794
Gesamthöhe (mm):
2010
Hubbereich (mm):
88-1500
Gabellänge (mm):
1150
Gabelbreite (mm):
160
Tragbreite (mm):
540
Bereifung:
Polyurethan
... > Fetra > Hubwagen > Stapler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.160,58*
€ 1.234,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.180,82*
€ 1.259,64*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 1.210,73*
€ 1.294,77*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.221,00*
€ 1.300,86*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.249,556*
€ 1.332,096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,77*
€ 1.540,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,03*
€ 1.531,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.252,68*
€ 1.490,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,27*
€ 1.465,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,73*
€ 1.440,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.