| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12244-30728138003 Herst.-Nr.: 30728138003 EAN/GTIN: 4014586030258 |
| |
|
| | |
| Über 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E. Weitere Informationen: | | TariffNo: | 85366990 | DisGroup: | 02 | PackagingLength: | ,155 m | PackagingWidth: | ,084 m | PackagingHeight: | ,132 m | GrossWeight: | ,359 kg | CountryOfOrigin: | AT |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,83* | € 57,40* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 43,74* | € 57,41* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,46* | € 57,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,71* | € 58,29* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,78* | € 63,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|