| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12244-30756086005 Herst.-Nr.: 30756086005 EAN/GTIN: 4014586264202 |
| |
|
| | |
| FEIN Motorschutzstecker schützen die Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge zuverlässig gegen Überlastung. Ein Bimetall-Auslöser, der individuell auf den jeweiligen Nennstrom des angeschlossenen Gerätes eingestellt wird, verhindert ein zu spätes oder vorzeitiges Auslösen bei kurzzeitiger Überlastung. Der Motorschutzstecker wird statt des normalen Stiftsteckers an die Anschlussleitung der Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge montiert. Der Motorschutzstecker besteht aus dem Stecker nach CEE, thermischen Auslösern mit Temperatur-Kompensation und einem Dreh-Einschaltknebel. passend zu Baureihe 848, Einstellbereich 2,5 - 4 A Weitere Informationen: | | TariffNo: | 85363010 | DisGroup: | 02 | PackagingLength: | ,295 m | PackagingWidth: | ,091 m | PackagingHeight: | ,091 m | GrossWeight: | 1,02 kg | CountryOfOrigin: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 176,95* | € 212,76* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 175,93* | € 212,78* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 182,61* | € 215,45* | | | | Lager 1498 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 182,66* | € 217,92* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 184,63* | € 221,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 435,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|