Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12244-63127714020 Herst.-Nr.: 63127714020 EAN/GTIN: 4014586375557 |
| |
|
| | |
| Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 35 mm) sowie 2 Zentrierstifte (100 mm) im Kunststoff-Koffer. Weitere Informationen: | | TariffNo: | 82075050 | DisGroup: | 20 | PackagingLength: | ,305 m | PackagingWidth: | ,585 m | PackagingHeight: | ,118 m | GrossWeight: | ,717 kg | CountryOfOrigin: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,45* | € 222,02* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,80* | € 222,03* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,76* | € 223,26* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,83* | € 223,57* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,92* | € 224,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|