Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26,5 mm, Schnitttiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-12244-63127831010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127831010
EAN/GTIN:
     4014586445168
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075070
DisGroup:
20
PackagingLength:
,12 m
PackagingWidth:
,05 m
PackagingHeight:
,05 m
GrossWeight:
,125 kg
CountryOfOrigin:
CN
Schnitttiefe:
50 mm
Bohr-Ø:
26,5 mm
Weitere Suchbegriffe: fein kernbohrer, kernbohrer, kernbohrer weldonschaft, HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26,5 mm, Schnitttiefe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,69*
€ 53,50*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,65*
€ 53,51*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 41,02*
€ 53,87*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 39,29*
€ 54,04*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,20*
€ 54,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.