Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblätter, Form 1, Breite 4 mm, Zähne 50, Ø 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-12244-63502022006
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502022006
EAN/GTIN:
     4014586178417
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160 mm
kreissägeblatt
HSS, für Getriebetyp: a, b – zur Bearbeitung von Stahlrohren.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82023100
DisGroup:
08
PackagingLength:
,18 m
PackagingWidth:
,17 m
PackagingHeight:
,01 m
GrossWeight:
,524 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
4 mm
Ø:
160 mm
Zähne:
50
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter, Form 1, Breite 4 mm, Zähne 50, Ø 160 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,15*
€ 387,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,51*
€ 389,06*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,55*
€ 461,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,51*
€ 458,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,70*
€ 420,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,29*
€ 410,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,15*
€ 389,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.