Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 5 St, Aufnahme SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-12244-63502216230
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502216230
EAN/GTIN:
     4014586390987
Suchbegriffe:
Diamantsegmentsägeblatt
Diamant-Sägeblatt
Diamantsägeblatt
Bausägeblatt
Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82079010
DisGroup:
04
PackagingLength:
,152 m
PackagingWidth:
,115 m
PackagingHeight:
,033 m
GrossWeight:
,123 kg
CountryOfOrigin:
DE
Ø:
75 mm
Aufnahme:
SL
VE:
5 St
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, Segmentmesser, Segmentsägeblatt, segmentmesser fein, segmentsägeblatt, kreissägeblatt 75mm, Diamant-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 5 St, Aufnahme SL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 233,46*
€ 272,07*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,55*
€ 272,08*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,70*
€ 272,09*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,78*
€ 273,30*
€ 4,90*
ab € 234,60*
€ 276,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,09*
€ 323,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,58*
€ 319,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,84*
€ 299,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,33*
€ 293,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.