Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formfräser, V-Form 30°, Ø 180 mm, Breite 42 mm, Zähne 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-12244-63508085008
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63508085008
EAN/GTIN:
     4014586179520
Suchbegriffe:
Formfräser
Kantenfräser
formfräser
HSS, für Getriebetyp: a – zur Bearbeitung von Stahlrohren, hochlegiert. b – zur Bearbeitung von unlegierten Stahl- und Gussrohren, bis Wandstärke 10 mm und maximal Ø 1 600 mm. Anfaswinkel 30°.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82077010
DisGroup:
08
PackagingLength:
,21 m
PackagingWidth:
,21 m
PackagingHeight:
,1 m
GrossWeight:
4,888 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
42 mm
Ø:
180 mm
Zähne:
36
Weitere Suchbegriffe: Formfräser, V-Form 30°, Ø 180 mm, Breite 42 mm, Zähne 36
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.348,41*
€ 2.434,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.355,45*
€ 2.445,17*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.434,63*
€ 2.897,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.423,94*
€ 2.884,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.376,50*
€ 2.828,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.352,07*
€ 2.798,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.348,41*
€ 2.794,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.