Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentmesser, Schneidenlänge 30 mm, Gesamtlänge 73 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-12244-63903132010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63903132010
EAN/GTIN:
     4014586189208
Suchbegriffe:
Schneidmesser für Oszillierer
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
segmentmesser fein
Segmentform, für V-Schnitte bzw. Schnitte im Eckbereich, 2er-Pack
Weitere Informationen:
TariffNo:
82089000
DisGroup:
04
PackagingLength:
,106 m
PackagingWidth:
,178 m
PackagingHeight:
,03 m
GrossWeight:
,0542 kg
CountryOfOrigin:
DE
Gesamtlänge:
73 mm
Schneidenlänge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: segmentsägeblatt, Segmentmesser, Schneidenlänge 30 mm, Gesamtlänge 73 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,91*
€ 64,70*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,04*
€ 64,71*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 50,60*
€ 65,17*
€ 5,00*
ab € 55,88*
€ 71,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,73*
€ 71,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.