Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Winkelbohrer bis 10 mm WBP 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
FEIN Winkelbohrer bis 10 mm WBP 10
Artikel-Nr.:
     1498-12244-72055160000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72055160000
EAN/GTIN:
     4014586878843
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
Auf einen Blick
•Extrem kleine Winkelbohrmaschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Produktstärken
•Metall-Getriebekopf.
•Bohrwellen-Kegelaufnahme.
•Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
•Hohe Rundlaufgenauigkeit.
•Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.
•FEIN Sensitiv-Griff.
•5 Meter Kabel.

Lieferumfang
•1 Zahnkranz-Bohrfutter bis Ø 10 mm
•1 Bohrfutterschlüssel

Wichtigste Daten
•FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
•Besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe für Arbeiten an engen Stellen und Ecken.
•Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-/Linkslauf und stufenlose Gasgebeelektronik, wie z. B. für Gewindeschnitte bis M6.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672199
DisGroup:
01
PackagingLength:
,4 m
PackagingWidth:
,28 m
PackagingHeight:
,142 m
GrossWeight:
2,7466 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
500 W
Leistungsabgabe:
270 W
Lastdrehzahl:
0 - 1 030 1/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1 830 1/min
Drehmoment bei max. Abgabeleistung:
8 Nm
Stillstandsmoment:
21 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
0,8 - 10 mm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Edelstahl:
10 mm
Bohr-Ø Leichtmetall:
15 mm
Bohr-Ø Holz:
25 mm
Gewindebohren:
M 6
Kegel an der Bohrwelle:
B 10
Weitere Suchbegriffe: FEIN Winkelbohrer bis 10 mm WBP 10
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 336,97*
€ 375,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,64*
€ 375,60*
€ 4,90*
ab € 336,94*
€ 377,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,06*
€ 378,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,89*
€ 477,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,27*
€ 567,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,73*
€ 556,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,08*
€ 535,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,98*
€ 528,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,89*
€ 518,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
33901131940
ab € 45,14*
Zubehör
Fein
63202043010
ab € 52,63*
Zubehör
Fein
63202044018
ab € 33,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.