Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Kühlschmiereinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     1498-12244-91201002004
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     91201002004
EAN/GTIN:
     4014586842868
Suchbegriffe:
Druckluft-Kühlschmiereinrichtung


Produktstärken
•Überdurchschnittlich hohe Standzeiten.
•Die auftreffenden Nebeltröpfchen verdunsten sofort und entziehen dadurch dem Werkzeug die Wärme.

Wichtigste Daten
•Der Kühlmittelbehälter wird durch ständig zugeführte Druckluft unter Druck gesetzt, sodass Luft und Kühlmittel durch zwei verstellbare Düsen auf die Werkzeugschneiden gesprüht werden.
•Für die Schmierung sorgen die fettigen Bestandteile des Kühlmittels, die auf den Werkzeugschneiden haften bleiben.
•Dank des geringen Sprühmittelverbrauchs wird eine Verunreinigung des Erdreichs vermieden.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84242000
DisGroup:
08
PackagingLength:
,45 m
PackagingWidth:
,36 m
PackagingHeight:
,43 m
GrossWeight:
10,5 kg
CountryOfOrigin:
DE
Behältervolumen:
1,8 l
Behälter-Innendruck max.:
7 bar
Druck des Speisekompressors max.:
10 bar
Öffnungsdruck Sicherheitsventil:
7 bar
Betriebsdruck:
0,5 - 7 bar
Luftverbrauch:
0,02 - 0,05 m³/min
Sprühmittelverbrauch:
0,3 l/h
Gewicht:
8,5 kg
Top-Features:
Der Kühlmittelbehälter wird durch ständig zugeführte Drucklu
Top-Features 2:
Für die Schmierung sorgen die fettigen Bestandteile des Kühl
Top-Features 3:
Dank des geringen Sprühmittelverbrauchs wird eine Verunreini
FEIN Vorteile:
Überdurchschnittlich hohe Standzeiten.
FEIN Vorteile 2:
Die auftreffenden Nebeltröpfchen verdunsten sofort und entzi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.905,36*
€ 3.106,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.914,34*
€ 3.119,66*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.106,51*
€ 3.696,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.070,81*
€ 3.654,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.969,35*
€ 3.533,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.921,36*
€ 3.476,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.905,36*
€ 3.457,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.