Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     1498-12244-92601023023
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92601023023
EAN/GTIN:
     4014586847283
Suchbegriffe:
Kompressor


Produktstärken
•Inkl. Saugschlauch mit Filter.

Wichtigste Daten
•Schutzklasse I.
•Schutzart IP 42.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84148022
DisGroup:
08
PackagingLength:
,5 m
PackagingWidth:
,355 m
PackagingHeight:
,19 m
GrossWeight:
18,9 kg
CountryOfOrigin:
DE
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
520 W
Betriebsdruck:
3,8 bar
Luftmenge:
132 l/min
Kabel mit Stecker:
2,8 m
Gewicht:
18,3 kg
Top-Features:
Schutzklasse I.
Top-Features 2:
Schutzart IP 42.
FEIN Vorteile:
Inkl. Saugschlauch mit Filter.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.623,63*
€ 1.788,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.638,85*
€ 1.796,03*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,48*
€ 2.128,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,59*
€ 2.110,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.701,77*
€ 2.025,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.660,39*
€ 1.975,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.623,63*
€ 1.932,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.