Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Radienschleifmodul GRIT GIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
FEIN Radienschleifmodul GRIT GIR
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-12244-99001007001
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     99001007001
EAN/GTIN:
     4014586878263
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Radienschleifmaschine
Radienschleifmodul
bandschleifmaschine
Auf einen Blick
•Radienschleifmodul für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterialien in der Serienanwendung.

Produktstärken
•Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 150 (2H).
•Winkeleinstellungen individuell bis 90° möglich.

Lieferumfang
•1 Kontaktrolle Ø 42,4 mm
•1 Schleifband 150 x 2 250 mm (K 36 R)
•1 Staubbehälter

Wichtigste Daten
•Für das exakte Ausschleifen von Radien (mit einem Durchmesser von 20 bis 193,7 mm) an Rohren und Profilen.
•Kontaktrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich.
•integrierter Tiefenanschlag für die Serienanwendung
Weitere Informationen:
TariffNo:
84669360
DisGroup:
13
PackagingLength:
,78 m
PackagingWidth:
,77 m
PackagingHeight:
1,1 m
GrossWeight:
114,37 kg
CountryOfOrigin:
DE
Rohre bis Ø:
20 - 150 mm
Bandabmessung:
150 x 2 250 mm
Abmessung Profile/Flachmaterial max.:
120 x 150 mm
Gewicht:
109 kg
Top-Features:
Für das exakte Ausschleifen von Radien (mit einem Durchmesse
Top-Features 2:
Kontaktrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältl
Top-Features 3:
integrierter Tiefenanschlag für die Serienanwendung
FEIN Vorteile:
Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 150 (2H).
FEIN Vorteile 2:
Winkeleinstellungen individuell bis 90° möglich.
Weitere Suchbegriffe: FEIN Radienschleifmodul GRIT GIR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.997,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.077,45*
€ 2.472,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.064,26*
€ 2.456,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.022,72*
€ 2.407,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.000,78*
€ 2.380,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.997,11*
€ 2.376,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.