Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Maschinenständer mit Absaugung GRIT GIXBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     1498-12244-99001009000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     99001009000
EAN/GTIN:
     4014586859125
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Bandschleifmaschine
Auf einen Blick
•Integrierter Motor für wirksame Absaugung.

Produktstärken
•Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 100 (EF) und Entgratmaschinen GXE, GIE
•Pulverbeschichtung

Lieferumfang
•1 Schlauch
•1 Spannband
•1 CEE-Stecker (16 A)

Wichtigste Daten
•Hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigung am Boden
•Anschluss an integrierte Absaugung möglich.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84669360
DisGroup:
13
PackagingLength:
,81 m
PackagingWidth:
,545 m
PackagingHeight:
,42 m
GrossWeight:
64,7 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
0,37 kW
Spannung:
3 x 400/440V 50/60Hz
Luftmenge:
8 170 l/min
Leerlaufdrehzahl:
1 500 / 3 000 1/min
Max. Unterdruck:
2,65 hPa
Abmessungen LxBxH:
305 x 575 x 700 mm
Gewicht:
58 kg
Top-Features:
Hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigung am Boden
Top-Features 2:
Anschluss an integrierte Absaugung möglich.
FEIN Vorteile:
Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 100 (EF) und En
FEIN Vorteile 2:
Pulverbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, Maschinenständer, Maschinenunterbau, maschinenfuß, FEIN Maschinenständer mit Absaugung GRIT GIXBE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.544,20*
€ 1.641,01*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.539,59*
€ 1.641,02*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.551,52*
€ 1.648,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.560,00*
€ 1.660,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.617,71*
€ 1.715,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.641,02*
€ 1.952,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,55*
€ 1.935,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.579,40*
€ 1.879,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.553,28*
€ 1.848,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.539,59*
€ 1.832,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.