Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrückung 70° 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überbrückung 70° 5 Stufen
Artikel-Nr.:
     1498-12417-303405
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405937109
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 70°
  • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 70°
  • Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Plattformlänge: 800 mm
  • Plattformbreite: 650 mm
  • Beidseitiger Handlauf und Geländer mit Fuß- und Knieleisten aus Rundrohren Ø 35 mm
  • Quertraversen und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Bauart-geprüft, entspricht DIN EN ISO 14122-3
  • Individuelle Höhen auf Anfrage
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Suchbegriffe: überstieg, Überbrückung, Überbrückungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 857,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,41*
€ 1.179,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,52*
€ 1.133,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,09*
€ 1.088,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,10*
€ 1.019,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.