Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Maschinen) Aluminium blank 12,12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Maschinen) Aluminium blank, 12,12m
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Maschinen) Aluminium blank, 12,12m
Mehrzügige Steigleiter an maschineller Anlage
Mehrzügige Steigleiter an maschineller Anlage
Artikel-Nr.:
     1498-12417-510231
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405943544
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter

Einsatzbereich

Zugang zu Maschinen und maschinellen Anlagen

Unabhängig von der Steighöhe gilt:

  • Als Absturzsicherung ist der Rückenschutz dem Steigschutz vorzuziehen (Kombination nicht erlaubt, da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird)
  • Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit ( z. B. G 41), die Notwendigkeit hängt von der Gefährdungsbeurteilung (u. a. Gesamtsteighöhe, Art der Absturzsicherung) zur jeweiligen Steigleiteranlagen ab
  • Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit geprüft und abgenommen werden
  • Durchgangssperre (Sicherungstüre) wird immer benötigt
  • Wenn es die Zugangssituation erfordert, müssen bei Steigleitern mit Steigschutz geeignete Schutzeinrichtungen (z. B. Stahl-Abschlusstüre) gegen unbefugte Benutzung vorhanden sein
  • Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden
  • Bei mehrzügigen Leiterzügen muss die Überschneidung des Rückenschutzes mindestens 2.000 mm betragen
  • An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich
  • Spalt beim Austritt darf nicht größer als 60 – 75 mm sein
  • Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100 – 400 mm. Die Oberkante der obersten Sprosse muss sich auf gleicher Höhe mit der Lauffläche der Ausstiegstelle befinden
  • Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 120 mm betragen
  • Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein. Ein gesicherter Standplatz ist z. B. ein Podest mit Geländer und einem gesicherten Zugang
  • Am Ausstieg ist eine Sicherungstüre Bestell-Nr. 063502 erforderlich. Diese ist nicht im Lieferumfang des Komplettsatzes enthalten und ist separat zu bestellen
  • Die maximale Höhe der einzelnen Leiterabschnitte beträgt 6,0 m
Weitere Suchbegriffe: fluchtleiter, Steigleiter mit Rückenschutz, Steigleitern, Steigleitern mit Rückenschutz, Steigleiter nach DIN DIN EN ISO 14122-4, Ortsfeste Steigleiter an maschinelle Anlagen, Ortsfeste Steigleiter an maschinelle Anlagen mit R, Ortsfeste Leiter, Ortsfeste Leiter mit Rückenschutz, Ortsfeste Leiter nach DIN DIN EN ISO 14122-4, Ortsfeste Leitern, Ortsfeste Leitern mit Rückenschutz, Mehrzügige Steigleiter, Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.271,29*
€ 2.501,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.281,85*
€ 2.501,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.268,35*
€ 2.502,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.291,82*
€ 2.503,01*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.842,30*
€ 3.078,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.078,86*
€ 3.663,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.040,97*
€ 3.618,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.926,36*
€ 3.482,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.868,54*
€ 3.413,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.842,30*
€ 3.382,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 76,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 88,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 400,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 242,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 287,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 315,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 476,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 383,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.