Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-0206SF3-BB
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-0206SF3-BB
EAN/GTIN:
     4038933110059
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche/Buche
Breite in mm:
438
Tiefe in mm:
600
Höhe in mm:
565
Gewicht:
29
Volumen:
,162
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer buche, rollcontainer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 318,85*
€ 382,41*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,50*
€ 382,43*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,13*
€ 384,10*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,80*
€ 422,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,68*
€ 455,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,43*
€ 455,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,10*
€ 443,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,77*
€ 425,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,60*
€ 417,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,50*
€ 381,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 373,35*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,33*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,80*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 381,71*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 359,88*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 320,23*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-AH/WA
ab € 230,27*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-BU/WA
ab € 230,33*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-LG/WA
ab € 229,99*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-AH/WA
ab € 239,68*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-BU/WA
ab € 239,17*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-LG/WA
ab € 240,30*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-AH/WA
ab € 221,82*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-BU/WA
ab € 222,09*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-LG/WA
ab € 221,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.