Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-04Q210-SN
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-04Q210-SN
EAN/GTIN:
     4038933113074
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber/Nussbaum
Breite in mm:
1000
Tiefe in mm:
400
Höhe in mm:
865
Gewicht:
37
Volumen:
,36
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,77*
€ 485,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,81*
€ 487,37*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,87*
€ 545,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,10*
€ 552,32*
23 Tage
21
Frei Haus
ab € 524,06*
€ 615,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,45*
€ 577,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,11*
€ 576,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,27*
€ 554,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,19*
€ 539,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,77*
€ 488,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SB
ab € 411,97*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SO
ab € 452,69*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SO
ab € 464,78*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SA
ab € 424,07*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SB
ab € 423,42*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SL
ab € 423,59*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SN
ab € 422,56*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SW
ab € 422,55*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SA
ab € 412,84*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SL
ab € 411,73*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SW
ab € 413,44*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-S...
ab € 527,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.