Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hubtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-08E1208-NS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-08E1208-NS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Elektro Pro+
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet. Höchste Stabilität durch den großzügig angelegten T Fuß, ohne Verwendung einer Quertraverse. Schnelle stufenlose 3-fach Teleskop-Hubmechanik mit 1200 N Hubkraft. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 620 bis 1280 mm. Stabil und Standsicher bis 120 kg. Inklusive 4-fach Memoryfunktion und Kollissionsschutz
Elektrifizierung:
Optionale Elektrifizierung horizontal und vertikal
Knieraumblende:
Der Schreibtisch kann mit einer attraktiven Metallsichtblende versehen werden. Die Blende ist mit einem Lochraster durchzogen.li>
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Nussbaum/Silber
Breite in mm:
1200
Tiefe in mm:
800
Höhe in mm:
620-1280
Gewicht:
54
Volumen:
,17
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,40*
€ 1.044,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 943,62*
€ 1.049,02*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.001,37*
€ 1.114,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,10*
€ 1.132,39*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.248,02*
€ 2.376,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,53*
€ 1.242,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,82*
€ 1.226,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,48*
€ 1.157,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,46*
€ 1.132,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,40*
€ 1.117,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 195,81*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 179,69*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 182,81*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 227,32*
Zubehör
Maul
8205095
ab € 93,18*
Zubehör
Maul
8205090
ab € 93,73*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT634
ab € 203,36*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT645
ab € 203,26*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT639
ab € 203,09*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT633
ab € 203,90*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT355
ab € 204,28*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT696
ab € 202,52*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,09*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,47*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 60,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.