| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12535-N-08E1611-NS Herst.-Nr.: N-08E1611-NS EAN/GTIN: 4038933520582 |
| |
|
| | |
| Elektro Pro+ Technische Daten:
Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet. Höchste Stabilität durch den großzügig angelegten T Fuß, ohne Verwendung einer Quertraverse. Schnelle stufenlose 3-fach Teleskop-Hubmechanik mit 1200 N Hubkraft. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 620 bis 1280 mm. Stabil und Standsicher bis 120 kg. Inklusive 4-fach Memoryfunktion und Kollissionsschutz Elektrifizierung: Optionale Elektrifizierung horizontal und vertikal Knieraumblende: Der Schreibtisch kann mit einer attraktiven Metallsichtblende versehen werden. Die Blende ist mit einem Lochraster durchzogen.li> Lieferung: Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Nussbaum/Silber | Breite in mm: | 1600 | Tiefe in mm: | 1000 | Höhe in mm: | 620-1280 | Gewicht: | 65 | Volumen: | ,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Hubtisch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.075,00* | € 1.179,65* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.075,67* | € 1.179,65* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.076,15* | € 1.184,44* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.407,71* | € 2.579,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|