Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hubtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-08E2008-AS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-08E2008-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
elektrisch höhenverstellbarer Schre...
elektrisch höhenverstellbarer schre...
Elektro Pro+
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet. Höchste Stabilität durch den großzügig angelegten T Fuß, ohne Verwendung einer Quertraverse. Schnelle stufenlose 3-fach Teleskop-Hubmechanik mit 1200 N Hubkraft. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 620 bis 1280 mm. Stabil und Standsicher bis 120 kg. Inklusive 4-fach Memoryfunktion und Kollissionsschutz
Elektrifizierung:
Optionale Elektrifizierung horizontal und vertikal
Knieraumblende:
Der Schreibtisch kann mit einer attraktiven Metallsichtblende versehen werden. Die Blende ist mit einem Lochraster durchzogen.li>
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn/Silber
Breite in mm:
2000
Tiefe in mm:
800
Höhe in mm:
620-1280
Gewicht:
65
Volumen:
,12
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Hubtisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.052,88*
€ 1.161,04*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.047,19*
€ 1.161,06*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.051,32*
€ 1.161,06*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.057,52*
€ 1.165,77*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,06*
€ 1.381,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,41*
€ 1.374,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,63*
€ 1.325,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,15*
€ 1.290,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,19*
€ 1.246,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.