| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12535-N-13HFR09-WS Herst.-Nr.: N-13HFR09-WS EAN/GTIN: 4038933419657 |
| |
|
| | |
| Konferenztische Hubsäule & Klapptische Technische Daten:
Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell Hubsäulentische: Hubsäule mit unterstützenden Fußkreuz. Gestell ist wahweise mit Rollen lieferbar. Höhenverstellung von 680-1120 mm. Gestell Klapptisch: Stabiles und sicheres Gestell auf Doppellenkrollen. Alle Rollen sind feststellbar, um Bewegungen zu vermeiden. Der Tisch besitzt eine feste Höhe von 720 mm. Lieferung: Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Breite in mm: | 900 | Höhe in mm: | 680-1120 | Gewicht: | 30 | Volumen: | ,16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 755,75* | € 863,59* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 757,62* | € 863,62* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 754,13* | € 863,62* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 755,53* | € 867,24* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 808,79* | € 921,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|