| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12535-N-381300-NN Herst.-Nr.: N-381300-NN EAN/GTIN: 4038933502403 |
| |
|
| | |
| Container und Funktionsmöbel Technische Daten:
Material: 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet. Rollcontainer 600 mm Tiefe: Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe: Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach Lieferung: Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Nussbaum/Nussbaum | Breite in mm: | 420 | Tiefe in mm: | 820 | Höhe in mm: | 720 | Gewicht: | 55 | Volumen: | ,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anstell-Schrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,88* | € 429,53* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 358,74* | € 429,56* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,44* | € 429,56* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,41* | € 431,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|