| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12535-N-520010-NL Herst.-Nr.: N-520010-NL EAN/GTIN: 4038933190587 |
| |
|
| | |
| 4 Fuß Eco Technische Daten:
Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: 4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden. Verkettungen: Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen. Knieraumblende: 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte. Lieferung: Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Nussbaum/Lichtgrau | Breite in mm: | 1225 | Tiefe in mm: | 1225 | Höhe in mm: | 720 | Gewicht: | 34 | Volumen: | ,15 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 274,02* | € 328,29* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,98* | € 328,31* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,27* | € 328,31* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,73* | € 329,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|