Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-520240-WL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520240-WL
EAN/GTIN:
     4038933076737
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
4 Fuß Eco
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
Knieraumblende:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Lichtgrau
Breite in mm:
1800
Tiefe in mm:
1000
Höhe in mm:
720
Gewicht:
48
Volumen:
,14
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,27*
€ 421,72*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,37*
€ 421,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,56*
€ 423,48*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,44*
€ 428,99*
Frei Haus
ab € 428,69*
€ 503,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,72*
€ 501,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,55*
€ 493,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,68*
€ 464,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,05*
€ 455,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,37*
€ 416,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,71*
Zubehör
Geramöbel
N-520207-WL
ab € 238,00*
Zubehör
Geramöbel
N-05ZM-S
ab € 32,13*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 37,13*
Zubehör
Geramöbel
N-520617-W
ab € 145,14*
Zubehör
Geramöbel
N-520508-W
ab € 111,31*
Zubehör
Geramöbel
N-520008-WL
ab € 179,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.