| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12535-N-520603-A Herst.-Nr.: N-520603-A EAN/GTIN: 4038933017402 |
| |
|
| | |
| 4 Fuß Eco Technische Daten:
Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: 4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden. Verkettungen: Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen. Knieraumblende: 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte. Lieferung: Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Ahorn | Breite in mm: | 1200 | Tiefe in mm: | 19 | Höhe in mm: | 520 | Gewicht: | 7,8 | Volumen: | ,385 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 117,91* | € 149,03* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,34* | € 149,05* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 118,28* | € 149,05* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,34* | € 149,51* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,86* | € 149,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|