Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-550308-AS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-550308-AS
EAN/GTIN:
     4038933065762
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn/Silber
Breite in mm:
1600
Tiefe in mm:
1200
Höhe in mm:
720
Gewicht:
50
Volumen:
,23
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,37*
€ 409,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,42*
€ 411,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,36*
€ 457,69*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,27*
€ 462,51*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,68*
€ 961,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,33*
€ 487,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,89*
€ 478,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,82*
€ 453,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,27*
€ 443,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,37*
€ 406,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 196,27*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 195,69*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 221,28*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 232,07*
Zubehör
Maul
8205095
ab € 93,08*
Zubehör
Maul
8205090
ab € 93,16*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,56*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,67*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,66*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,97*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 115,66*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 116,26*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 115,68*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-AH/WA
ab € 252,65*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BU/WA
ab € 252,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.