Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-647001-S
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647001-S
EAN/GTIN:
     4038933502489
Suchbegriffe:
Blendenset
C Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
2
Volumen:
,001
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,41*
€ 34,96*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 37,81*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,57*
€ 38,05*
24 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,86*
€ 39,82*
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 60,93*
€ 78,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
N-647101-OS
ab € 268,35*
Zubehör
k.A.
N-647102-OS
ab € 284,90*
Zubehör
k.A.
N-647103-OS
ab € 300,87*
Zubehör
k.A.
N-647315-OS
ab € 494,89*
Zubehör
k.A.
N-647316-OS
ab € 496,73*
Zubehör
Geramöbel
N-647308-OS
ab € 444,20*
Zubehör
Geramöbel
N-647307-OS
ab € 447,07*
Zubehör
Geramöbel
N-647336-OS
ab € 404,34*
Zubehör
Geramöbel
N-647338-OS
ab € 449,57*
Zubehör
Geramöbel
N-647308-LS
ab € 397,19*
Zubehör
Geramöbel
N-647308-BS
ab € 397,76*
Zubehör
Geramöbel
N-647308-AS
ab € 396,40*
Zubehör
Geramöbel
N-647308-WS
ab € 395,03*
Zubehör
Geramöbel
N-647308-NS
ab € 396,00*
Zubehör
Geramöbel
N-647307-LS
ab € 396,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.