Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-647103-NS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647103-NS
EAN/GTIN:
     4038933483955
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
C Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Nussbaum/Silber
Breite in mm:
1600
Tiefe in mm:
800
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
48
Volumen:
,13
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 268,90*
€ 326,66*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,34*
€ 326,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,16*
€ 328,16*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,53*
€ 362,79*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,39*
€ 365,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,68*
€ 388,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,55*
€ 385,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,18*
€ 358,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,94*
€ 353,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 372,96*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,29*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 374,15*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 383,20*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 358,11*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 381,46*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,32*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,29*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,62*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,67*
Zubehör
k.A.
N-530351-OO
ab € 377,20*
Zubehör
k.A.
N-530352-OO
ab € 384,14*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,38*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,38*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.