Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-647510-AS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647510-AS
EAN/GTIN:
     4038933506173
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
C Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn/Silber
Breite in mm:
1225
Tiefe in mm:
1225
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
34
Volumen:
,15
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, Verkettungsplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 241,92*
€ 294,95*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,42*
€ 294,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,25*
€ 296,33*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,46*
€ 328,94*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,98*
€ 331,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,97*
€ 351,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,54*
€ 345,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,75*
€ 326,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,42*
€ 287,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-OS
ab € 273,58*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510
ab € 316,66*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-LS
ab € 241,18*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-BS
ab € 241,33*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-WS
ab € 241,95*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-NS
ab € 242,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.