Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-657323-WS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657323-WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
4 Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Modernes Rundrohr-Traversen- Gestell Ø 60 mm stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm. li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Silber
Breite in mm:
1800
Tiefe in mm:
1200
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
52,5
Volumen:
,229
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,55*
€ 493,93*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,58*
€ 496,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,24*
€ 549,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,40*
€ 555,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.042,36*
€ 1.167,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,93*
€ 587,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,37*
€ 574,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,44*
€ 549,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,36*
€ 532,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,55*
€ 492,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 374,77*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,09*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,71*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 383,74*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 360,42*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 381,69*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,21*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,44*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,78*
Zubehör
k.A.
N-530351-OO
ab € 375,41*
Zubehör
k.A.
N-530352-OO
ab € 385,96*
Zubehör
Topstar
OX1000G260
ab € 115,42*
Zubehör
Topstar
OX1000G230
ab € 115,54*
Zubehör
Topstar
OX1000G200
ab € 115,44*
Zubehör
Geramöbel
N-657108-O
ab € 171,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.