Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-657510-LS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657510-LS
EAN/GTIN:
     4038933511030
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
4 Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Modernes Rundrohr-Traversen- Gestell Ø 60 mm stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm. li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau/Silber
Breite in mm:
1225
Tiefe in mm:
1225
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
28
Volumen:
,15
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, Verkettungsplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 241,09*
€ 294,56*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,12*
€ 294,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,69*
€ 295,85*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,03*
€ 331,20*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,60*
€ 333,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,58*
€ 350,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,68*
€ 324,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-657315-OS
ab € 491,12*
Zubehör
Geramöbel
N-657316-OS
ab € 491,59*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-OS
ab € 441,29*
Zubehör
Geramöbel
N-657324-OS
ab € 465,99*
Zubehör
Geramöbel
N-657307-OS
ab € 441,15*
Zubehör
Geramöbel
N-657323-OS
ab € 462,58*
Zubehör
Geramöbel
N-657102-OS
ab € 267,82*
Zubehör
Geramöbel
N-657103-OS
ab € 285,23*
Zubehör
Geramöbel
N-657146-OS
ab € 308,32*
Zubehör
Geramöbel
N-657147-OS
ab € 329,57*
Zubehör
Geramöbel
N-657101-OS
ab € 249,75*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-LS
ab € 393,63*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-BS
ab € 393,58*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-AS
ab € 391,26*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-WS
ab € 391,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.