Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Einlegeböden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-830601-W
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-830601-W
EAN/GTIN:
     4038933480800
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke weiß
Vorwandelement
Technische Daten:

Thekenelement:
Oberbodenplatte stabil und belastbar durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Seitenwände und Zubehör aus 19 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 2 mm ABS Umleimer. Radius 2 mm gerundet. Die Oberbodenplatten können ab einer Breite von 1200 mm mit einem Monitorausschnitt versehen werden. Bei einer Tischhöhe von 720 mm hebt sich das Thekenelement vom Fußboden ab und lässt es als schwebendes Element wirken.
Montage
Anbringung an bereits vorhandene Tische der Geramöbel-Serien 4 Fuß Flex, 4 Fuß Pro, C Fuß Flex und C Fuß Pro. Mehrere Thekenelemente können miteinander verbunden werden.
Zubehör:
Taschenablagen sowie Zierelemente sorgen für eine passende Optik, um Ihrem Kunden den perfekten Empfang darzubieten.
Lieferung:
Die Lieferung der Vorwandelemente erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite in mm:
320
Tiefe in mm:
300
Höhe in mm:
25
Gewicht:
2
Volumen:
,007
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, 2 Einlegeböden
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 33,91*
€ 47,21*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 34,05*
€ 47,24*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,89*
€ 47,24*
20 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,23*
€ 47,89*
27 Tage
23
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,10*
€ 50,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,24*
€ 56,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,06*
€ 54,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,43*
€ 51,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,05*
€ 50,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,10*
€ 47,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,05*
€ 40,52
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 17,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.