Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelspirale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-S-08Z01-S
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-08Z01-S
EAN/GTIN:
     4038933417271
Suchbegriffe:
Besprechungstisch Tischplatte
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
Elektro Smart
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet. Höchste Stabilität durch den großzügig angelegten T Fuß, ohne Verwendung einer Quertraverse. Schnelle stufenlose 2-fach Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 700 bis 1200 mm. Stabil und Standsicher bis 100 kg.
Elektrifizierung:
Optionale Elektrifizierung horizontal und vertikal
Knieraumblende:
Der Schreibtisch kann mit einer attraktiven Metallsichtblende versehen werden. Die Blende ist mit einem Lochraster durchzogen.li>
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Breite in mm:
60
Höhe in mm:
1240
Gewicht:
1
Volumen:
,01
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 60,24*
€ 76,91*
€ 4,95*
ab € 59,01*
€ 77,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,68*
€ 80,10*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,46*
€ 83,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,84*
€ 86,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
N-08F1812-NS
ab € 721,85*
Zubehör
k.A.
N-08F1812-OS
ab € 723,24*
Zubehör
k.A.
N-08F1811-NS
ab € 721,82*
Zubehör
k.A.
N-08F1811-OS
ab € 720,64*
Zubehör
k.A.
N-08F1616-NS
ab € 721,84*
Zubehör
k.A.
N-08F1616-OS
ab € 720,66*
Zubehör
k.A.
N-08F1615-NS
ab € 722,86*
Zubehör
k.A.
N-08F1615-OS
ab € 720,20*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 650,36*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 649,92*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 633,60*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 633,28*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 664,68*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 663,92*
Zubehör
Geramöbel
N-08F1822-OS
ab € 724,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.