| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12535-S-312153-BB Herst.-Nr.: S-312153-BB EAN/GTIN: 4038933486987 |
| |
|
| | |
| Schranksystem Flex Technische Daten:
19 mm starke Böden (beidseitige Melaminharz- Beschichtung) und die eingenutete Rückwand sorgen für ausreichend Stabilität. Die Einlegeböden sind in 32 mm Stufen verstellbar. 19 mm bzw. 25 mm starke Böden (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) und Sichtrückwand bei freistehenden Möbeln und Anstellmöbeln. Stabile Metallscharniere und Türdämpfer sorgen für ein sanftes Türenschließen. Hochwertige Optik vermitteln satinierte Glasfronten. Aufschlagende Flügeltüren mit Selbstzuhaltung. Variantenreiches Innenleben zur optimalen Raumnutzung z. B. durch Hängeregistraturen, in einer Ordnerhöhe angebracht, 19 mm Kastenboden und stabiler, leicht laufender Rollenführung. Lieferung: Die Lieferung der Korpusse erfolgt fertig montiert. Anbauelemente wie z. B. Türen oder Schubladen müssen noch eingesetzt werden.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Buche/Buche | Breite in mm: | 1200 | Tiefe in mm: | 425 | Höhe in mm: | 720 | Gewicht: | 50 | Volumen: | ,4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |