Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-S-520146-AL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-520146-AL
EAN/GTIN:
     4038933487359
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Besprechungstisch
Konferenztisch
Konferenztisch Viereckfuß
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn/Lichtgrau
Breite in mm:
1800
Tiefe in mm:
800
Höhe in mm:
720
Gewicht:
44
Volumen:
,24
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 234,91*
€ 285,83*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,76*
€ 285,85*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,96*
€ 285,85*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,72*
€ 287,00*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 233,95*
€ 307,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,85*
€ 340,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,96*
€ 334,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,19*
€ 315,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,39*
€ 307,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-520146-WL
ab € 232,86*
Ähnlich
Geramöbel
S-520146-LL
ab € 233,75*
Ähnlich
Geramöbel
S-520146-BL
ab € 232,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.