Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-S-555101-BA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555101-BA
EAN/GTIN:
     4038933002828
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche/Anthrazit
Breite in mm:
800
Tiefe in mm:
800
Höhe in mm:
680-800
Gewicht:
28
Volumen:
,12
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,85*
€ 297,24*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,63*
€ 297,24*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,31*
€ 298,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,11*
€ 300,48*
Frei Haus
ab € 293,30*
€ 354,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,24*
€ 353,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,41*
€ 349,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,25*
€ 326,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,66*
€ 320,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,63*
€ 287,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,11*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 361,11*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 115,68*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,71*
Zubehör
Geramöbel
N-555207-BA
ab € 237,53*
Zubehör
Geramöbel
N-555105-BA
ab € 245,24*
Zubehör
Geramöbel
N-555005-BA
ab € 245,42*
Zubehör
Geramöbel
N-05ZM-S
ab € 32,13*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 37,13*
Zubehör
Geramöbel
N-555601-B
ab € 96,24*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-BA
ab € 178,78*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BA
ab € 272,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.