Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-S-555103-BA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555103-BA
EAN/GTIN:
     4038933002941
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche/Anthrazit
Breite in mm:
1600
Tiefe in mm:
800
Höhe in mm:
680-800
Gewicht:
44
Volumen:
,16
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,79*
€ 315,82*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,19*
€ 315,82*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,12*
€ 316,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,58*
€ 319,33*
Frei Haus
ab € 316,46*
€ 379,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,82*
€ 375,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,14*
€ 347,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,11*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 361,11*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 115,68*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,71*
Zubehör
Geramöbel
N-555207-BA
ab € 237,53*
Zubehör
Geramöbel
N-555105-BA
ab € 245,24*
Zubehör
Geramöbel
N-555005-BA
ab € 245,42*
Zubehör
Geramöbel
N-05ZM-S
ab € 32,13*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 37,13*
Zubehör
Geramöbel
N-555603-B
ab € 133,59*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-BA
ab € 178,78*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BA
ab € 272,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.