Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.85/1 Lagereinbauwerkzeugsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1120778
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1120778
EAN/GTIN:
     4036976106503
Suchbegriffe:
Lager-Montagewerkzeug
Lagermontagewerkzeug
lager montagewerkzeug
Über 200 verschiedene Lager lassen sich mit diesem Lagereinbausatz mühelos und beschädigungsfrei wieder einbauen, Der schlagfeste Kunststoff der Schlagringe ist handlich leicht, aber gleichwohl robust wie die Metall-Varianten, Die Schlagringe werden nun auf dem Rohr gesichert, Im stabilen Kunststoffkoffer, Maße: 450 x 360 x 140 mm
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
450 mm
Spannbügel vorhanden:
0
umdrehbare Arme vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamthöhe [mm]:
140 mm
Gesamtlänge [mm]:
360 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
37 tlg.
Nennbreite [mm]:
450 mm
Nennhöhe [mm]:
140 mm
Nennlänge [mm]:
360 mm
Netto-Gewicht [kg]:
5,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Abziehwerkzeuge, Lagereinbauwerkzeuge, Lagereinbauwerkzeuge-Sätze, 1.85/1 Lagereinbauwerkzeugsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 585,42*
€ 631,33*
23 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 586,12*
€ 636,18*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 602,45*
€ 649,74*
Lager 1498
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 601,07*
€ 651,18*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 602,10*
€ 651,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,18*
€ 774,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,69*
€ 770,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,67*
€ 752,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,02*
€ 737,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,07*
€ 715,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
248 ST-50
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.