Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-192/2-3 Kopf groß, 3er Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE 1574515 E-192/2-3 Kopf groß, 3er Teilung Abziehwerkzeuge Abzieherkomponen
GEDORE 1574515 E-192/2-3 Kopf groß, 3er Teilung Abziehwerkzeuge Abzieherkomponen
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1574515
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1574515
EAN/GTIN:
     4036976121087
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,83 kg
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,98*
€ 60,59*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 46,92*
€ 60,87*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,56*
€ 61,88*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,32*
€ 67,44*
45 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 55,11*
€ 79,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.