Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-0165-32 Kugelgelenk-Abdrücker, Gr. 3, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1810960
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1810960
EAN/GTIN:
     4046459021872
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Der Kugelgelenk-Abdrücker KL-0165-32 eignet sich besonders zum Lösen von Kugelgelenk-Verbindungen an Achs- und Lenksystemen.
Weitere Informationen:
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht [kg]:
5,8 kg
1000 V isoliert:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
24 mm
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
passend für:
<p>Universell passend.<br />Besonders passend für Mercedes, MAN, Scania, Volvo, etc. z.B. Mercedes Actros Lenkstockhebel. (Gabelöffnung a=40 mm)</p>
Eignung:
universell Mercedes MAN Scania Volvo
Größe:
Gr. 3
Gabelöffnung:
40 mm
Gabelbreite:
80 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,18*
€ 287,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,06*
€ 287,40*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,52*
€ 292,91*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,35*
€ 294,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 242,44*
€ 295,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,91*
€ 348,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,52*
€ 295,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1436686
€ 45,10*
Ähnlich
GEDORE Automotive
KL-0164-2
€ 187,48*
Ähnlich
GEDORE Automotive
KL-0164-3
€ 287,87*
Ähnlich
GEDORE Automotive
KL-0165-1
€ 718,82*
Ähnlich
GEDORE Automotive
KL-0165-3 KA
€ 698,14*
Ähnlich
GEDORE Automotive
KL-0169-1 B
€ 306,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.