Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 19-100 Werkzeughaken doppelt, gerader Dorn 100x6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2008424
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2008424
EAN/GTIN:
     4010886877173
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Verzinkt, Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
Dornlänge:
100 mm
Dorn-Ø:
6 mm
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
0,098 kg
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: gedore haken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), GEDORE, Werkstattorganisation, Lochblechtafeln/-Zubehör, Werkzeughaken für Lochblechtafeln, 1500 H 19 Werkzeughaken doppelt, gerader Dorn
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 3,50*
€ 4,99*
Lager 1498
10
5
€ 5,45*
ab € 3,63*
€ 5,02*
5 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,42*
7 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.