Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

278606 Aluminium-Biegeform 6 mm r=32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2963442
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2963442
EAN/GTIN:
     4017981012393
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment dako
biegesegment
Aus hochfestem Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,2 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Material:
Aluminium
Biegeradius:
32
für Geräte No.:
2786
mit Gleitschiene:
Nein
Rohr-Ø [mm]:
6 mm
Bohrung [mm]:
30
Bohrungs-Ø [mm]:
30 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 19,48*
€ 27,47*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 20,31*
€ 27,54*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 28,01*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,18*
€ 28,17*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,77*
€ 28,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.