Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-0140-2 A Reibwertmesser, 0,3 - 6 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3251632
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3251632
EAN/GTIN:
     4046459168317
Der Reibwertmesser ermöglicht das exakte Ermitteln des Reibwertes von 0,3 - 6 Nm an z.B. Differential-, Schalt-, Automatik- und Lenk-Getrieben., Erforderlich zum Prüfen und Einstellen der Lagervorspannung, z.B. bei der Demontage und Montage des Kardanwellenflansches nach dem Wechsel des Wellendichtrings oder Reparaturarbeiten am Getriebe., Der Antrieb erfolgt dabei über den 13 mm Sechskant, der Abtrieb über den 1/2\" Vierkant.
Weitere Informationen:
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamthöhe [mm]:
66 mm
1000 V isoliert:
Nein
OEM:
VAS 6523|W 001 589 49 21 00
passend für:
Passend für PKWs und NKWs, z.B. bei Mercedes sowie VW.
Eignung:
universell VW Mercedes
Antriebssechskant [metrisch]:
13,0 mm
Abtriebsvierkant [zöllig]:
1/2"
Aussen-Ø [mm]:
64 mm
Messbereich [mm]:
0,3 - 6 Nm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,17*
€ 187,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,61*
€ 187,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,42*
€ 187,62*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,52*
€ 188,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,83*
€ 188,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6001130
€ 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.