Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93310041 Idealschere 250mm rechts mit Hebelübersetzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301741
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301741
EAN/GTIN:
     4060833017411
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Selbstöffnend durch eingebaute Feder, mit Arretierung, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Aus Spezial-Werkzeugstahl, für Edelstahlblech bis 0,8 mm, Schneidlänge 30 mm, rechtsschneidend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,41 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
245 mm
Verwendung/Einsatz:
für Edelstahlblech bis 0,8 mm
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Ausführung:
rechtsschneidend
Gesamtlänge [inch]:
10
Griffmaterial:
2-Komponenten
Schneidenlänge [mm]:
30 mm
nachträglich einstellbar:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 14,83*
€ 18,81*
1
€ 4,90*
ab € 14,32*
€ 20,71*
1
€ 4,00*
ab € 14,78*
€ 20,90*
11 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 21,04*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,58*
€ 21,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4515410
ab € 53,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.