Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12536-4566320 Herst.-Nr.: 4566320 EAN/GTIN: 4017981243018 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,98 kg | 1000 V isoliert: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 97,40* | € 124,32* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,85* | € 124,49* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,09* | € 124,99* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 101,88* | € 125,92* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,96* | € 126,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|