Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

410 Parallel-Schraubstock 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6500990
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6500990
EAN/GTIN:
     4010886650097
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock
Geschweißtes Kompaktmodell, Spannbacken und Ambossplatte induktiv gehärtet, Spannbacken induktiv gehärtet, Extra große Ambossplatte für Richtarbeiten, Geschützte Schraubstockspindel, Nachstellbare Führung, Blau lackiert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
16,41 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
155 mm
Farbe:
Blau lackiert
Backenbreite [mm]:
150 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 153,29*
€ 185,98*
10 Tage
8
Frei Haus
ab € 154,34*
€ 186,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,86*
€ 187,13*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,98*
€ 188,49*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,82*
€ 189,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.