Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1502 Rollwerkbank mit 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6620540
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6620540
EAN/GTIN:
     4010886662052
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
rollwerkbank gedore
Korpus: Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Maße: H 870 x B 950 x T 550 mm, 25 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Große, frei zugängliche Ablagen für sperrige Teile, Sicherheit durch Fersenschutz für Personen, Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, 6 breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar), Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Zubehör: 2 Distanzmodule No. 1500 ED-70 K, Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech, Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT), Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
950 mm
Gesamthöhe [mm]:
870 mm
Netto-Gewicht [kg]:
82 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
550 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Abmessung (L x B x H):
870 mm x 950 mm x 550 mm
Arbeitsplattenstärke:
25 mm
Schubladentyp:
5x Typ 1, H. = 79 mm 1x Typ 2, H. = 180 mm
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Schubladen:
6
Dynamische Tragkraft [kg]:
750 kg
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 904,46*
€ 1.003,05*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 909,80*
€ 1.030,48*
11 Tage
16
Frei Haus
ab € 932,82*
€ 1.031,49*
€ 4,90*
ab € 928,94*
€ 1.034,49*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 942,49*
€ 1.046,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,88*
€ 1.245,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,72*
€ 1.243,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,25*
€ 1.202,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,66*
€ 1.169,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,49*
€ 1.121,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1618687
ab € 7,55*
Zubehör
Gedore
5790250
ab € 24,95*
Zubehör
Gedore
5326490
ab € 4,31*
Zubehör
Gedore
5326220
ab € 2,22*
Zubehör
Gedore
5326060
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.